VESTIL Khung kệ pallet thép PRTD-12-42-24, kích thước 12 feet x 42 inch, 24000 Lb. Công suất, Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khung hình |
Sức chứa | 24000 lbs. |
Màu | màu xanh lá |
Các thành phần | Khung hình |
Độ sâu | 7" |
Chiều cao | 144 " |
Mô hình lỗ | Giọt nước mắt |
Chiều dài | 7" |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prtd-12-42-24.pdf |
Chống rỉ | Có |
Độ dày sàn tiêu chuẩn | 8" |
Chiều cao lỗ hình giọt nước | 1 1 / 8 " |
Chiều rộng lỗ hình giọt nước | 3 / 4 " |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 74.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 365.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRTD-10-42-19 | 19380 lbs. | Màu xanh da trời | 120 " | 7" | €330.54 | RFQ
| |
PRTD-10-42-24 | 24000 lbs. | màu xanh lá | 120 " | 7" | €419.45 | RFQ
| |
PRTD-12-42-19 | 19380 lbs. | Màu xanh da trời | 144 " | 7" | €352.06 | RFQ
| |
PRTD-14-42-19 | 19380 lbs. | Màu xanh da trời | 168 " | 6 3 / 4 " | €415.06 | RFQ
| |
PRTD-14-42-24 | 24000 lbs. | màu xanh lá | 168 " | 7" | €572.59 | RFQ
| |
PRTD-16-42-19 | 19380 lbs. | Màu xanh da trời | 192 " | 6 5 / 8 " | €452.34 | RFQ
| |
PRTD-16-42-24 | 24000 lbs. | màu xanh lá | 192 " | 7" | €606.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.