VESTIL Tấm bảo vệ phía sau giá đỡ pallet PRSN-108-4, Kích thước 108 x 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ giá đỡ Pallet |
Giữa Khung (In.) | 1 / 8 " |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 7 3 / 8 " |
Độ sâu khung hình | 1 1 / 4 " |
khung Width | 1 1 / 4 " |
Chiều cao | 48 1 / 2 " |
Chiều dài | 7 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều dài | 7 3 / 8 " |
Tối đa Bề rộng | 108 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prsn-108-4.pdf |
Đường sắt Dia. | 1 1 / 4 " |
Bảo vệ không gian | 4 ", 6" |
Chiều rộng có thể sử dụng | 108 " |
Chiều rộng | 110 4 / 5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 22.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 123.19 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.73 |
Chiều rộng tàu (cm) | 281.46 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Bề rộng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PRSN-120-4 | 120 " | 122 4 / 5 " | €638.57 | RFQ
| |
PRSN-96-4 | 96 " | 98 4 / 5 " | €541.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.