VESTIL PRAIL-102-HD-YW, Rào chắn màu vàng có 1 bánh xe, 1 cong
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rào cản kiểm soát đám đông |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Cao su |
Chiều rộng bánh xe | 2 1 / 4 " |
Màu | Màu vàng |
Kiểu chân | Một bánh xe, một cong |
Chiều cao | 41.25 " |
Đầu nối móc | 2 1 / 8 " |
Bên trong đường sắt Dia. | 3 / 4 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Lồng vào nhau | Có |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều dài | 20 " |
Tối đa Bề rộng | 101.75 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Đường sắt bên ngoài Dia. | 1 5 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prail-102-hd-yw.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.625 " |
Phản chiếu | Không |
Khoảng cách thanh dọc | 5 3 / 4 " |
Chiều rộng | 102 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 104.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 259.08 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng bánh xe | Màu | Vật chất | Tối đa Chiều dài | Tối đa Bề rộng | Đường sắt bên ngoài Dia. | Đường sắt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €236.04 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-FF | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €273.31 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €303.45 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €332.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.