VESTIL Rào chắn màu vàng PRAIL-102-HD-Y có chân cong, chịu tải nặng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Barrier |
Điều chỉnh độ dài | Không |
Điều chỉnh chiều rộng | Không |
Màu | Màu vàng |
Kiểu chân | Cả hai đều cong |
Chiều cao | 40.31 " |
Đầu nối móc | 2 1 / 4 " |
Bao gồm | Lồng vào nhau |
Bên trong đường sắt Dia. | 3 / 4 " |
Chiều dài | 20.09 " |
Vật chất | Thép |
Đường sắt bên ngoài Dia. | 1 5 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-prail-102-hd-y.pdf |
Đường sắt Dia. | 1.625 " |
Khoảng cách thanh dọc | 5 3 / 4 " |
Chiều rộng | 101.75 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng bánh xe | Màu | Vật chất | Tối đa Chiều dài | Tối đa Bề rộng | Đường sắt bên ngoài Dia. | Đường sắt Dia. | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €236.04 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-FF | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €260.46 | RFQ
| |
PRAIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | Gói Bạc | Thép | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | €273.31 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €303.45 | RFQ
| |
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | Gói Bạc | Thép | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | €332.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.