VESTIL Xe xếp trượt/giỏ chạy bằng điện DC PMSS-60-DC, Chiều cao nâng 60 inch, 4000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker điện |
Chân đế Bên trong Dia. | 14 1 / 2 " |
Chân đế Bên ngoài Dia. | 29 1 / 2 " |
Kích thước pin | 11 |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | Xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Hiện tượng |
Chiều cao tay cầm | 40 " |
Chiều cao | 88 " |
Trung tâm tải ngang | 18 " |
HP | 0.5 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 7.5 " |
Chiều dài | 66 " |
Thời gian nâng | 30 giây. |
Chiều cao nâng tối đa. | 60 " |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 3 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 56.5 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 29.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 3.5 " |
tối thiểu Phạm vi thời gian | 20 đến 35 giây. |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 26 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 14.5 " |
Số bánh | 8 |
hoạt động | Pin |
Chiều rộng ngã ba tổng thể | 26 " |
Giai đoạn | Không áp dụng |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pmss-60-dc.pdf |
Nâng cao chiều cao | 60 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Hiện tượng |
điện áp | 12V |
Chiều rộng | 39.75 " |
Chiều rộng trên các ngã ba | 26 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 458.55 |
Chiều cao tàu (cm) | 223.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 170.18 |
Chiều rộng tàu (cm) | 100.97 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Giai đoạn | Chiều cao | HP | Nguồn điện | điện áp | Bao gồm | Chiều cao nâng tối đa. | Tối đa Chiều cao ngã ba | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMSS-50-AC | 1 | 78 " | 1.5 hp | Dây điện | 115V | - | 50 " | - | €7,521.26 | RFQ
| |
PMSS-50-DC | Không áp dụng | 78 " | 0.5 hp | Không dây điện | 12V | Bộ sạc pin | 50 " | - | €7,521.26 | RFQ
| |
PMSS-60-AC | 1 | 88 " | 1.5 hp | Dây điện | 115V | - | 60 " | - | €8,161.19 | RFQ
| |
PMSS-50-KHÍ | - | 78 " | - | - | 0V | Khung hàn hoàn toàn | 90 | 50 " | €7,521.26 | RFQ
| |
PMSS-60-KHÍ | - | 88 " | - | - | 0V | Khung hàn hoàn toàn | 105.5 | 60 " | €8,161.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.