VESTIL PMPS-50-AIR Bàn đạp chân quay bằng khí/dầu PMPS-50-AIR, Chiều cao nâng 4000 inch, XNUMX Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy chủ Pallet |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Loại bánh xe | (2) Xoay |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 96 " |
Độ sâu | 66 " |
Chiều cao ngã ba được hạ thấp | 3" |
Chiều cao ngã ba được nâng lên | 50 " |
Chiều dài ngã ba | 36 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Dia Caster phía trước. | 8" |
Vật liệu bánh trước | Nylon đầy thủy tinh |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Chiều cao tay cầm | 36 " |
Xử lý Chiều dài | 36 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 77 " |
Chiều dài | 66 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số bánh | 2 |
hoạt động | Chuyển động qua lại không khí, dầu |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pmps-50-air.pdf |
Nâng cao chiều cao | 50 " |
Dia Caster phía sau. | 8" |
Vật liệu bánh sau | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh sau | 3" |
Chiều rộng | 58 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 432.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 167.64 |
Chiều rộng tàu (cm) | 147.32 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PMPS-50-AC | 77 " | - | 115V AC | €8,875.67 | ||
PMPS-50-DC | 77 " | 47 " | 12V DC | €8,875.67 | ||
PMPS-60-AC | 87 " | - | 115V AC | €8,881.36 | ||
PMPS-60-KHÍ | 87 " | - | - | €8,881.36 | ||
PMPS-60-DC | 87 " | 57 " | 12V DC | €8,881.36 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.