VESTIL PMM-3000 Power Move Master, 3000 Lb. Công suất, kích thước 78 x 36 x 43 Inch
Khoản mục: CE3EMK
phần: PMM-3000
€28,437.30 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng thủy lực |
Kích thước móc bóng | 2" |
Chỉ báo mức pin | Có |
pin điện áp | 12V |
Màu | màu xám |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | nhựa |
Loại nhiên liệu | Được trang bị pin |
Chiều cao | 43 " |
HP | 2 hp |
Bao gồm | Lên đến 1.6 dặm / giờ |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 6.5 ft. |
thang máy | 9 "thành 26" |
Phạm vi nâng | 9 "thành 26" |
Vật chất | Thép |
tối đa. Sức nâng | 70000 lbs. |
tối đa. Đường kính lốp. | 18 " |
Số của Caster | 4 |
Số tầng | 2 |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Bảo vệ quá tải | Có |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pmm-3000.pdf |
Công suất kéo | 1000 lbs. |
Dia Caster phía sau. | 18 " |
Vật liệu bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 9.5 " |
Công tắc đảo chiều an toàn | Có |
Vật liệu lốp | Cao su |
Chiều rộng lốp | 9 1 / 2 " |
Bao gồm bóng kéo | Có |
Kích thước bóng kéo | 2" |
Tốc độ du lịch | 1.6 mph |
tốc độ biến | Có |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | tối đa. Sức nâng | Công suất kéo | Tốc độ du lịch | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM-1000 | 37 " | 4.42 ft. | 40000 lbs. | 1000 lbs. | Lên tới 1.6 dặm/giờ | 37.5 " | €13,738.22 | RFQ
| |
PMM-3000-15 | 43 " | 8 ft. | 70000 lbs. | 3000 lbs. | 1.6 mph | 36 " | €29,745.89 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.