VESTIL PM4-2772 Xe nâng pallet đầy đủ tính năng, 4400 Lb. Công suất, kích thước 27 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pallet Jack |
Sức chứa | 4400 lbs. |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 84 " |
Chiều dài ngã ba | 72 " |
Width Chiều rộng | 27 " |
Khung hàn hoàn toàn | Có |
Xử lý Chiều dài | 48 " |
Xử lý vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
Chiều dài | 84 " |
Chiều cao hạ thấp | 2 7 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pm4-2772.pdf |
Nâng cao chiều cao | 7 3 / 4 " |
Con lăn Dia. | 3" |
Vật liệu con lăn | Thép |
Chiều rộng con lăn | 1 1 / 2 " |
Lái Caster Dia. | 7" |
Vật liệu bánh lái | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh lái | 2" |
Chiều rộng | 27 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 117.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 68.58 |
Mã HS | 8427900000 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.