Vestil Pkg-c-125 | Máy cắt dây đai thép, kích thước 0.375 đến 1.25 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt dây đai thép VESTIL PKG-C-125, Kích thước 0.375 đến 1.25 inch | AG7XAV

VESTIL Máy cắt dây đai thép PKG-C-125, cỡ 0.375 đến 1.25 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7XAV phần: PKG-C-125
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
€107.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt dây đai
MàuĐen
Đối với chiều rộng dây đai1 1/4" đến 3/8"
Vật liệu tay cầmCao su
Xử lý Chiều dài8"
Xử lý vật liệuThép
Chiều cao6"
Chiều dài12.5 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể6"
Chiều dài tổng thể12 1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể2"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pkg-c-125.pdf
Trọng lượng dụng cụ2 lbs.
KiểuMáy cắt dây đai
Dùng vớiDây đai thép
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8203300000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐối với chiều rộng dây đaiXử lý Chiều dàiChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Máy cắt dây đai thép VESTIL PKG-C-1, cỡ 0.375 đến 1 inch | AG7XAU PKG-C-1Đen1 "đến 3/8"7"2 1 / 2 "12 "2"€106.60
Máy cắt dây đai thép VESTIL PKG-C-2, cỡ 0.375 đến 2 inch | AG7XAW PKG-C-2đỏ2 "đến 3/8"11 "4 1 / 4 "17 1 / 2 "1"€128.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy cắt dây đai thép PKG-C-125, cỡ 0.375 đến 1.25 inch
€107.37 /đơn vị