VESTIL PJ-TRUCK-4 Pallet Xe tải Caddy Chủ Caster, 4 xi lanh
Khoản mục: CE3ELE
phần: PJ-TRUCK-4
€1,162.56 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster |
Chiều dài cơ sở | 39 " |
Chiều rộng cơ sở | 15.69 " |
Sức chứa | 600 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | (2) Xoay có phanh, (2) Cứng |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Dung tích xi lanh | 4 |
Độ sâu | 50.4375 " |
Chiều cao | 39.38 " |
Tải trọng | 600 lbs. |
Bánh xe có thể khóa | Không |
Vật chất | Thép |
tối đa. Đường kính xi lanh. | 9 1 / 2 " |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pj-truck-4.pdf |
Đường kính bánh xe | 4" |
Vật liệu bánh xe | Poly trên Poly |
Chiều rộng | 20 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Sức chứa | Độ sâu | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ-XE TẢI-2 | 20.63 " | 16 " | 400 lbs. | 31.9375 " | 400 lbs. | €943.36 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.