VESTIL Bảng nhiệt hồng ngoại cầm tay PIHP-6, kích thước 61 x 44 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sưởi bảng điện hồng ngoại |
amps | 26.7A |
Chiều dài cáp | 240 " |
Loại cáp | SO |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | Thép |
Màu | Gói Vàng |
Chiều cao khu vực được làm nóng | 44 " |
Chiều rộng khu vực được làm nóng | 61 " |
Chiều cao | 77 " |
Chiều dài | 56.5 " |
Tuổi thọ | 5000 giờ. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng nguồn nhiệt | 4 |
Độ sâu tổng thể | 56-1 / 2 " |
điện áp | 240V |
Watts | 6400W |
Chiều rộng | 66.625 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 62.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 195.58 |
Chiều dài tàu (cm) | 143.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 169.23 |
Mã HS | 8419505000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.