VESTIL Biến tần Pallet đòn bẩy PI-S-4400-3761-L, Chiều cao hàm 37-61 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Biến tần Pallet |
Sức chứa | 4400 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Loại điều khiển | Lever |
Độ sâu | 78.5 " |
Chiều cao ngã ba | 6.25 " |
Chiều dài ngã ba | 2.63 " |
Width Chiều rộng | 65.13 " |
Chiều cao | 105.5 " |
Chiều dài | 78.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao mở hàm | 63 " |
Tối đa. Kích thước tải Chiều dài | 50 " |
Tối đa. Chiều rộng kích thước tải | 50 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 63 " |
Tối thiểu. Chiều cao mở hàm | 36 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 36 " |
Giai đoạn | 3 |
Nguồn điện | Dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pi-s-4400-3761-l.pdf |
tăng thời gian | 45 giây. |
điện áp | 460V |
Chiều rộng | 131.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều khiển | Width Chiều rộng | Tối đa. Chiều cao mở hàm | tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều cao mở hàm | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-S-4400-3761 | mặt dây chuyền | 65.13 " | 63 " | 63 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
| |
PI-S-4400-4373 | mặt dây chuyền | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
| |
PI-S-4400-4373-L | Lever | 67.75 " | 75 " | 75 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.