VESTIL PES-64-SO Tùy chọn 25 Ft 6/4 So Dây Nguồn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây |
Màu | trắng |
Chiều dài dây | 25 ft. |
Chiều cao | 1" |
Chiều dài | 300 " |
Vật chất | Cao su |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều rộng | 1" |
Hoạt động với | PES-1520-3, PES-1524-3, PES-3048-3 |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 762 |
Mã HS | 8516900500 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PES-124-SO | Đen | 0.65 " | 0.65 " | €262.00 | RFQ
| |
PES-43-SO | - | 1.4 " | 1.4 " | €466.62 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.