VESTIL Xe Nâng Đa Năng PEL-S, Trục Đơn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện nâng nhanh |
Loại tệp đính kèm | Bolt On |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 20.63 " |
Chiều dài | 13.63 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều rộng | 4.25 " |
Hoạt động với | PEL-33 |
Chiều cao tàu (cm) | 52.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 34.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.8 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
PEL-ĐS | 19.5 " | 13.5 " | 15.75 " | €372.25 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.