VESTIL PEL-INDEX-21 Nâng nhanh, lập chỉ mục chiều cao 21 điểm đặt
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phụ kiện nâng nhanh |
Màu | Đen |
Chiều cao | 8.5 " |
Chiều dài | 0.53 " |
Vật chất | Kim loại |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Thiết lập các điểm | 21 |
Chiều rộng | 16.21 " |
Hoạt động với | PEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A |
Chiều cao tàu (cm) | 21.59 |
Chiều dài tàu (cm) | 1.35 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.17 |
Mã HS | 8431200000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
PEL-CHỈ SỐ-4 | 8.33 " | 16.21 " | €3,349.40 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.