VESTIL Đế phân phối giấy PDS-3-24, 3 tầng, rộng 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dược si |
Sức chứa | 219 lbs. |
Công suất mỗi thanh | 73 lbs. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 1 / 4 " |
Chiều cao | 38 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Giấy cuộn Dia. | 9" |
tối đa. Chiều rộng của cuộn | 24 " |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 8 " |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Số tầng | 3 |
Số lượng bánh xe | Không có bánh xe |
Chiều cao tổng thể | 38 1 / 2 " |
Chiều dài tổng thể | 18 1 / 4 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 3 / 4 " |
di động | Không |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pds-3-24.pdf |
Chiều rộng của cuộn | 24 " |
UPC | 691215077705 |
Chiều rộng | 28 3/4" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Số tầng | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều rộng của cuộn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS-2-24 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 28 3 / 4 " | 24 " | €231.74 | RFQ
| |
PDS-2-30 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 34 1 / 4 " | 30 " | €247.51 | RFQ
| |
PDS-2-36 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 40 3 / 4 " | 36 " | €263.32 | RFQ
| |
PDS-2-48 | 146 lbs. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 53 " | 48 " | €357.86 | RFQ
| |
PDS-3-30 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 34 1 / 4 " | 30 " | €362.04 | RFQ
| |
PDS-3-36 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 40 3 / 4 " | 36 " | €372.18 | RFQ
| |
PDS-3-48 | 219 lbs. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 53 " | 48 " | €556.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.