VESTIL Giá trống PDR-4 Polyethylene 4, 3000 Lb. Công suất, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Hệ thống giá đỡ trống |
Chấp nhận | Trống 55 gallon |
pin Included | Không |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Công suất ngăn chặn | 66 gal. |
Drum Kích | 55 gal. |
Độ dày ngã ba | 3" |
Width Chiều rộng | 7" |
Chiều cao | 77.75 " |
Chiều dài | 53 " |
Vật chất | polyethylene |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng trống | 4 |
Chiều rộng | 53 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 85.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 197.49 |
Chiều dài tàu (cm) | 134.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 134.62 |
Mã HS | 3923100000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
PDR-2 | 1500 lbs. | €1,564.81 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.