VESTIL Kệ không bu lông sơn tĩnh điện PCBS-1836, kích thước 36 x 18 x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless |
Sức chứa trên mỗi kệ | 600 lbs. |
Màu | Đen |
Độ sâu | 36 " |
Chiều cao | 72.25 " |
Chiều dài | 36 " |
Nắp tải. mỗi kệ | 600 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Dung tải | 2000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng các mảnh | 45 |
Số lượng kệ | 5 |
Số tầng | 5 |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pcbs-1836.pdf |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chất liệu kệ | Thép |
Loại kệ | Kệ đơn vị |
Chiều dài có thể sử dụng | 35 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 17 1 / 2 " |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 183.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 7308909090 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.