Vestil Pail-pal | Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc, Kích thước 11 Inch X 3-1/2 Inch X 1 Inch, 5 Gallon, Vàng | 2ya65 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc PAIL-PAL, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1 Inch, 5 Gallon, Vàng

Trong kho
Khoản mục: AC4AJM phần: PAIL-PALTham chiếu chéo: 2YA65
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
€45.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCờ lê Bung trống
MàuGói Vàng
Độ sâu11 "
phù hợpNăm thùng thép và nhựa Gallon
HandleSảnh
Chiều cao1"
Chiều dài11 "
Vật chấtThép đúc
Độ sâu tổng thể11 "
Chiều cao tổng thể1"
Chiều rộng tổng thể3.5 "
Vật liệu thùngThép, nhựa
Kích thước thùng5 gal.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-pail-pal.pdf
UPC691215029216
Chiều rộng3.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)12.19
Mã HS8205598000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoGiá cả
VESTIL PAIL-PAL-UN Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc được Liên Hợp Quốc xếp hạng, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1-7/8 Inch, 5 Gallon, Vàng | AG7WRL PAIL-PAL-UN1.88 "€51.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Dụng cụ mở thùng bằng thép đúc PAIL-PAL, Kích thước 11 Inch x 3-1/2 Inch x 1 Inch, 5 Gallon, Vàng
€45.44 /đơn vị