VESTIL Xe đẩy OROAD-400, Lực kéo địa hình, Kích thước 72 x 33-1/2 x 37-3/4 Inch, 500 lb., Màu xám, Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe đẩy có ổ kéo |
Pin | 12V |
pin điện áp | 12V |
Loại bánh xe | Khí nén |
Công suất leo lên ở 13 độ. | 400 lbs. |
Màu | màu xám |
Chiều cao sàn | 15 3 / 4 " |
Chiều dài sàn | 52 1 / 2 " |
Chiều rộng sàn | 31 1 / 2 " |
Dia Caster phía trước. | 14 " |
Chiều rộng bánh trước | 6" |
Dia bánh trước. | 14 " |
Chiều rộng bánh trước | 6" |
Chiều cao | 37.75 " |
Tốc độ cao | 1 7/8 dặm/giờ |
Chiều dài | 72 " |
Tốc độ thấp | 1 1/2 dặm/giờ |
Vật chất | Thép |
động cơ | 600W |
Công suất động cơ kW | 0.8 kw |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số lượng pin | 2 |
Số bánh xe | 4 |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 4 |
Số lượng bánh xe | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-oroad-400.pdf |
Dia Caster phía sau. | 11 " |
Chiều rộng bánh sau | 3 1 / 2 " |
Dia bánh sau. | 11 " |
Chiều rộng bánh sau | 3 1 / 2 " |
Thời gian chạy | 4 giờ. |
Công suất tĩnh thô đồng nhất | 500 lbs. |
Công suất tĩnh trơn tru đồng nhất | 600 lbs. |
UPC | 691215058056 |
Điện áp (DC) | 24 V |
Công suất | 600W |
Loại bánh xe | Khí nén |
Chiều rộng | 33.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 177.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 95.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 85.09 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài sàn | Chiều rộng sàn | Chiều cao sàn | Dia bánh trước. | Dia bánh sau. | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OROAD-400-T | 52 3 / 4 " | 33 3 / 4 " | 17 " | - | - | màu xám | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.