VESTIL Xích cuộn đôi OH-15-YEL, màu vàng, có móc treo, dài 15 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuỗi cuộn |
Chiều dài chuỗi | 15 ft. |
Vật liệu chuỗi | Thép |
Loại dây chuyền | Vòng lặp kép |
Màu | Màu vàng |
đường kính | 5 / 37 " |
Chiều cao | 6" |
Bao gồm móc | Có |
Chiều dài | 5" |
Độ dài liên kết bên trong | 1 41 / 50 " |
Chiều rộng liên kết bên trong | 19 / 40 " |
Độ dài liên kết | 2" |
Loại liên kết | Sảnh |
Chiều rộng liên kết | 36 / 59 " |
Vật chất | Thép |
Tối thiểu. Lực phá vỡ | 1020 lbs. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-oh-15-yel.pdf |
Tải làm việc an toàn | 255 lbs. |
Chiều rộng | 7" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OH-15 | màu xám | 7" | Thép carbon | 5" | €32.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.