VESTIL Máy rửa áp lực điện OEPW-1700, 2500 PSI
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy rửa áp lực |
Màu | đỏ |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước. | tay làm điếm |
Chiều rộng bánh trước | 1 1 / 2 " |
Chiều cao | 30 " |
Chiều dài ống | 50 ft. |
Chiều rộng ống | 3 / 8 " |
Chiều dài | 30 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Động cơ HP | 10 hp |
Giai đoạn | 3 |
Dia Caster phía sau. | 10 " |
Loại bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 2 1 / 2 " |
Dia bánh sau. | 10 " |
Loại bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 2 1 / 2 " |
điện áp | 230/240 V |
Máy bơm nước | 2500 psi |
Chiều rộng | 20 " |
Hoạt động với | PPW-748 |
Trọng lượng tàu (kg) | 146.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 76.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 77.47 |
Chiều rộng tàu (cm) | 50.8 |
Mã HS | 8451400000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.