Vestil Nmpc-11 | Kẹp tấm không Marring, Công suất 1100 Lb, Kích thước 6 inch X 5 inch X 8 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Kẹp tấm không viền NMPC-11, Công suất 1100 lb, Kích thước 6 inch x 5 inch x 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7WLU phần: NMPC-11
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
€2,651.71 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp tấm không đánh dấu
Sức chứa1100 lbs.
Cơ chế khóa kẹpKhóa tự động
MàuMàu vàng
Chiều cao8"
Độ sâu hàm3.23 "
Chiều dài6"
Kiểu kẹp nângTheo chiều dọc
Loại kẹp nângKẹp tấm
Vật chấtThép, Polyurethane
Tối đa Mở hàm13 / 16 "
Tối đa Khai mạc13 / 16 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Mở hàm0"
Tối thiểu. Khai mạc0"
Độ sâu tổng thể6"
Chiều cao tổng thể8"
Chiều dài tổng thể4.45 "
Độ dày tổng thể3.15 "
Chiều rộng tổng thể8.7 "
Vòng đường kính.1.61 "
Độ dày vòng0.43 "
UPC691215099110
Chiều rộng5"
Giới hạn tải làm việc0.5 tấn.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7326908588
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTối đa Mở hàmTối thiểu. Mở hàmĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Kẹp tấm không vành VESTIL NMPC-11-3, Tải trọng 1100 lb, Kích thước 7 inch x 5 inch x 10 inch | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "€3,901.53
Kẹp tấm không vành VESTIL NMPC-11-4, Tải trọng 1100 lb, Kích thước 6 inch x 5 inch x 10 inch | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"€4,414.24
Kẹp tấm không vành VESTIL NMPC-11-5, Tải trọng 1100 lb, Kích thước 8 inch x 5 inch x 8 inch | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"€4,581.74
Kẹp tấm không viền VESTIL NMPC-33, Tải trọng 3300 lb, Kích thước 7 inch x 5 inch x 10 inch | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"€4,248.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp tấm không viền NMPC-11, Công suất 1100 lb, Kích thước 6 inch x 5 inch x 8 inch
€2,651.71 /đơn vị