VESTIL Xe nâng hạng nhẹ chạy bằng nguồn DC MWP-330-DC-SS, 330 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tải nâng |
Kích thước pin | 10 |
Caster Dia. | 3" |
Vật liệu bánh | polyurethane |
Loại bánh xe | 2 cứng, 2 xoay |
Màu | Gói Bạc |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Dia Caster phía trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | polyurethane |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 71 " |
Chiều dài | 34 " |
Tải trọng | 330 lbs. |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 60 " |
Tối thiểu Chiều cao | 5" |
Số bánh | 4 |
Chiều dài nền tảng | 18.5 " |
Chiều rộng nền tảng | 24.5 " |
Power | (2) Đại hội đồng cổ đông 12V |
Nguồn điện | Không dây điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mwp-330-dc-ss.pdf |
Nâng cao chiều cao | 60 " |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | polyurethane |
Phạm vi dịch vụ | 5" |
UPC | 691215132510 |
Chiều rộng | 24.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | khung Vật liệu | Chiều cao | Chiều dài | Vật chất | Chiều rộng nền tảng | Nguồn điện | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWP-330-DC | 23.62 " | Màu xanh da trời | Thép | 70.5 " | 35.4 " | Thép | 23.63 " | Không dây điện | €2,939.50 | RFQ
| |
MWP-440-M-SS | 24.5 " | Gói Bạc | Thép không gỉ | 76 " | 34 " | Thép không gỉ | 24.5 " | Hướng dẫn sử dụng | €5,565.31 | RFQ
| |
MWP-550-DC | 23.62 " | Màu xanh da trời | Thép | 79.5 " | 35.5 " | Thép | 23.63 " | Không dây điện | €3,555.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.