VESTIL MU-C-8-24-SET Tay đòn, 8 feet, một mặt, Bộ tay cầm 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | kit |
Loại cánh tay | Sảnh |
Sức chứa | 10600 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 37 " |
Thiết kế | Độc thân |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 37 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Công suất cánh tay | 1200 lbs. |
Đơn vị đo lường | SET |
Số lượng vũ khí | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mu-c-8-24-set.pdf |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 203.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 93.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-6-24-SET | 11000 lbs. | 72 " | 47 " | €2,085.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.