VESTIL MU-C-8-12 Cantilever Đơn thẳng đứng, nhiệm vụ trung bình, 8 feet, cánh tay 12 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đơn Upright |
Chiều dài cơ sở | 25 3 / 8 " |
Sức chứa | 7600 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Một mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 25.375 " |
Thiết kế | Độc thân |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 25.375 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mu-c-8-12.pdf |
Khoảng cách giữa các khe tay | 3 1 / 2 " |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 12 " |
Chiều rộng | 8.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 64.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.23 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Công suất mỗi chiều thẳng đứng | Độ sâu | Thiết kế | Chiều cao | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU-C-10-12 | 25 3 / 8 " | 15200 lbs. | 7100 lbs. | 25.375 " | Kép | 120 " | 12 " | €1,030.76 | RFQ
| |
MU-C-10-18 | 31 " | 12600 lbs. | 5900 lbs. | 31 " | Kép | 120 " | 18 " | €1,069.36 | RFQ
| |
MU-C-10-24 | 37 " | 10500 lbs. | 5000 lbs. | 37.375 " | Kép | 120.38 " | 24 " | €1,100.99 | RFQ
| |
MU-C-10-36 | 49 3 / 8 " | 9000 lbs. | 4400 lbs, 3800 lbs. | 40.12 " | Kép | 120 " | 30 ", 36" | €1,275.67 | RFQ
| |
MU-C-6-12 | 25 3 / 8 " | 8100 lbs. | - | 25.375 " | Độc thân | 72 " | 12 " | €702.95 | RFQ
| |
MU-C-6-18 | 31 " | 6600 lbs. | - | 31 " | Độc thân | 72 " | 18 " | €705.75 | RFQ
| |
MU-C-6-24 | 37 " | 5500 lbs. | - | 37 " | Độc thân | 72 " | 24 " | €758.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.