VESTIL Máy ép rác thủ công MTC-30, cho thùng 30 gallon, màu xanh lam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nén rác thủ công |
Chấp nhận | Trống 30 gallon |
Màu | Màu xanh da trời |
Đầu đầm Dia. | 17 " |
Độ dày đầu đầm | 1 / 4 " |
Drum Kích | 30 gal. |
Chiều cao mở rộng | 79-5 / 8 Trong. |
Chiều cao | 85 9 / 16 " |
Chiều dài | 24 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao máy đầm | 35 3 / 4 " |
Tối đa Lực lượng | 7000 lbs. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao máy đầm | 1 1 / 4 " |
Số bánh xe | 2 |
di động | Có |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mtc-30.pdf |
Dia bánh sau. | 2" |
Vật liệu bánh sau | Cao su |
Chiều rộng bánh sau | 7 / 8 " |
Chiều cao rút lại | 50-1 / 32 Trong. |
Phạm vi chiều cao dịch vụ | 3 3/4 đến 35 3/4 " |
Phạm vi dịch vụ | 1 1/4 "đến 35 3/4" |
Chiều rộng | 32 1 / 16 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 71.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 218.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 61.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.44 |
Mã HS | 8479895500 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Đầu đầm Dia. | Drum Kích | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-55 | 21 " | 55 gal. | €2,564.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.