VESTIL Bàn làm việc đóng gói đa năng MPPB-4794, 1000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn đóng gói |
Chiều cao đáy bàn | 16.5 " |
Chiều dài bảng dưới cùng | 24 " |
Chiều rộng bảng dưới cùng | 48 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 73 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 64.31 " |
Chiều cao của trục dưới | 16 " |
Chiều cao của trục giữa | 47 " |
Chiều cao của trục trên | 59 " |
Chiều dài | 73 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cuộn Dia. | 20 " |
tối đa. Chiều rộng của cuộn | 44 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng con lăn | 2 |
Chiều dài tổng thể | 73 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mppb-4794.pdf |
Chiều cao bảng | 34 " |
Vật liệu bảng | Ván dăm |
Vật liệu để bàn | Ván dăm |
Độ dày mặt bàn | 3 / 4 " |
Chiều cao bàn trên cùng | 34 " |
Chiều dài bảng trên cùng | 72 " |
Chiều rộng bảng trên cùng | 48 " |
UPC | 691215090070 |
Chiều rộng | 49.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 127.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 163.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 125.1 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.