Vestil Ml-2 | Máy nâng từ tính với 200 Lb. Công suất | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nâng từ tính VESTIL ML-2 với 200 Lb. Công suất | AG7WEQ

VESTIL Bộ nâng từ tính ML-2 với 200 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7WEQ phần: ML-2
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
€389.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNam châm nâng
Chiều dài tấm đế3.63 "
Chiều rộng tấm đế2.5 "
MàuMàu vàng
Độ sâu5.0938 "
Xử lý Chiều dài2.4 "
Chiều cao4.91 "
Chiều dài5.093 "
Vật chấtNeodymium
Tối đa. Lực lượng ly khai772 lbs.
Tối đa. Nhiệt độ làm việc.80 độ. F
Đơn vị đo lườngMỖI
Tối thiểu. Nhiệt độ làm việc.-40 độ. F
Chiều dài tổng thể5.09 "
Chiều dài tấm3-5 / 8 Trong.
Chiều rộng tấm2-1 / 2 Trong.
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-ml-2.pdf
Công suất bề mặt tròn60 lbs.
Công suất bề mặt phẳng đồng đều200 lbs.
Chiều rộng6.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)12.46
Chiều dài tàu (cm)12.94
Chiều rộng tàu (cm)17.15
Mã HS8505908000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất bề mặt trònChiều dài tấm đếChiều rộng tấm đếCông suất bề mặt phẳng đồng đềuChiều rộngĐộ sâuXử lý Chiều dàiChiều caoGiá cả
Bộ nâng nam châm VESTIL ML-12 với lực nâng 1200 Lb. Công suất | AG7WEP ML-12400 lbs.8.75 "5.5 "1200 lbs.11 "10.75 "7.7 "8.5 "€1,218.29
Bộ nâng từ tính VESTIL ML-6 với 600 Lb. Công suất | AG7WER ML-6200 lbs.6.5 "3.63 "600 lbs.8.69 "8"5.9 "6.81 "€698.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ nâng từ tính ML-2 với 200 Lb. Dung tích
€389.44 /đơn vị