VESTIL Palăng cáp mini MINI-10, 1000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Palăng xích |
Màu | đỏ |
Chiều dài dây điều khiển | 58 ft. |
Độ sâu | 19.25 " |
Chiều dài cáp đôi | 18 ft. |
Công suất đường đôi | 2000 lbs. |
Chiều cao | 11.75 " |
Tốc độ nâng | 30 ft./phút. |
Tải trọng | 0.5 tấn. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều rộng mặt bích tương thích | 1.5 " |
Động cơ HP | 1.5 hp |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mini-10.pdf |
Chiều dài cáp một dòng | 36 ft. |
Công suất một dòng | 1000 lbs. |
UPC | 691215120739 |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 8" |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.