VESTIL MDU-C-8-18 Công xôn hai mặt hạng trung thẳng đứng, 8 feet, tay 18 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đôi thẳng đứng |
Chiều dài cơ sở | 46 " |
Sức chứa | 9400 lbs. |
Công suất mỗi chiều thẳng đứng | 12600 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Hai mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 46 " |
Thiết kế | Kép |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 46 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mdu-c-8-18.pdf |
Khoảng cách giữa các khe tay | 3 1 / 2 " |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 18 " |
Chiều rộng | 8.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 93.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 22.23 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Sức chứa | Công suất mỗi chiều thẳng đứng | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDU-C-10-12 | 34 " | 14200 lbs. | - | 34 " | 120 " | 12 " | €960.58 | RFQ
| |
MDU-C-10-18 | 46 " | 11800 lbs. | - | 46 " | 120 " | 18 " | €1,098.13 | RFQ
| |
MDU-C-10-24 | 58 " | 10000 lbs. | - | 58 " | 120 " | 24 " | €1,254.14 | ||
MDU-C-10-36 | 82 " | 8800 lbs. | 8800 lbs, 7600 lbs. | 82 " | 120 " | 30 ", 36" | €1,298.60 | ||
MDU-C-6-12 | 34 " | 16200 lbs. | - | 34 " | 72 " | 12 " | €728.62 | RFQ
| |
MDU-C-6-18 | 46 " | 13200 lbs. | - | - | 72 " | 18 " | €807.34 | RFQ
| |
MDU-C-6-24 | 58 " | 11000 lbs. | - | 58 " | 72 " | 24 " | €899.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.