VESTIL Bộ nẹp công xôn hạng trung MB-C-10-72, kích thước 120 inch x 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ giá đỡ Cantilever |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Bộ nẹp |
Độ sâu | 72 " |
phù hợp | 10 ft. Thẳng đứng |
Chiều cao | 6" |
Bao gồm | Gắn phần cứng |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng niềng răng | 2 Niềng ngang và 2 Niềng chéo |
Số lượng lỗ lắp | 4 |
Kích cỡ gói | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-mb-c-10-72.pdf |
Kiểu | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 10 Ft. |
Chiều rộng | 71 " |
Hoạt động với | MU-C-10-12, MU-C-10-18, MU-C-10-24, MU-C-10-36, MDU-C-10-12, MDU-C-10-18, MDU-C-10-24, MDU-C-10-36 |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 180.34 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | phù hợp | Kiểu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MB-C-10-36 | 36 " | 10 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 10 Ft. | 35 " | €187.38 | ||
MB-C-10-48 | 48 " | 10 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 10 Ft. | 47 " | €204.69 | ||
MB-C-10-60 | 69 " | 10 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 10 Ft. | 59 " | €238.90 | ||
MB-C-10-96 | 96 " | 10 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 10 Ft. | 95 " | €287.60 | RFQ
| |
MB-C-6-36 | 35 " | 6 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 6 Ft. | 35 " | €164.45 | ||
MB-C-6-48 | 47 " | 6 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 6 Ft. | 47 " | €183.23 | ||
MB-C-6-60 | 59 " | 6 ft. Thẳng đứng | Phù hợp với giá đỡ đúc hẫng thẳng đứng 6 Ft. | 59 " | €216.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.