VESTIL LP-6 Xe tải thùng LP với 6 thùng chứa
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải thùng |
Chiều dài bùng nổ | 54.69 " |
Sức chứa | 100 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc (2) Xoay có phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Xử lý Dia. | 1.25 " |
Chiều cao tay cầm | 37 3 / 16 " |
Chiều cao | 97.69 " |
Chiều dài | 137.56 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ | 97.69 " |
tối đa. Đường kính xi lanh. | 12 1 / 2 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao bùng nổ | 9.69 " |
Số bánh | 4 |
Trục | 360 độ. |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lp-6.pdf |
Chiều rộng | 33.81 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 348.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.42 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 84.46 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.