VESTIL Cần nâng dạng ống lồng quỹ đạo LM-OBT-8-24, Xanh / Vàng 8000 Lb. Công suất, nĩa 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe nâng quỹ đạo dạng ống lồng |
Phong cách bùng nổ | Kính thiên văn |
Sức chứa | 8000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Độ dày nĩa tương thích | 2.25 " |
Độ sâu | 85.25 " |
Chiều cao móc mở rộng | 76 9 / 16 " |
Chiều dài mở rộng | 148 1 / 2 " |
Màu mở rộng | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 4 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.25 " |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 28.88 " |
Chiều dài | 85.25 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 144 " |
Tối đa Chiều dài | 148.5 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 85.25 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 4 |
Chiều cao mở rộng tổng thể | 96 1 / 8 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-obt-8-24.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chiều cao móc rút lại | 5 1 / 8 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 108" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 120" | 3000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 132" | 2600 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 144" | 2200 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 8000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 6650 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 6000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 5300 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 84" | 4650 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 96" | 4000 lbs. |
Chiều rộng | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 279.9 |
Chiều cao tàu (cm) | 73.34 |
Chiều dài tàu (cm) | 216.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng túi nĩa | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Chiều cao | Tối đa Chiều dài | Chiều cao mở rộng tổng thể | Chiều cao móc rút lại | Công suất móc đơn ở mức 108" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-OBT-3-24 | 7.5 " | 3000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 1500 lbs. | €4,272.47 | RFQ
| |
LM-OBT-4-24 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,316.74 | RFQ
| |
LM-OBT-4-30 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,447.17 | RFQ
| |
LM-OBT-4-36 | 7.5 " | 4000 lbs. | 2.5 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2500 lbs. | €4,580.25 | RFQ
| |
LM-OBT-6-24 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,407.86 | RFQ
| |
LM-OBT-6-30 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,562.42 | RFQ
| |
LM-OBT-6-36 | 7.25 " | 6000 lbs. | 2.25 " | 27.69 " | 146.63 " | 99 1 / 2 " | 6" | 2600 lbs. | €5,732.92 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.