VESTIL LM-HRT-4-24 Cần tăng cao, Kính thiên văn màu xanh / vàng, 4000 Lb. Công suất, nĩa 24 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tiếp cận vượt qua sự bùng nổ xe nâng |
Phong cách bùng nổ | Kính thiên văn |
Loại bùng nổ | Bùng nổ cao tầng |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Độ dày nĩa tương thích | 2.5 " |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều dài mở rộng | 92 5 / 8 " |
Màu mở rộng | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.5 " |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 79.81 " |
Chiều dài | 54.88 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 90 " |
Tối đa Chiều dài | 92.63 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 30 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 54.88 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-hrt-4-24.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 30" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 3750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 42" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 3250 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 54" | 3000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 60" | 2750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 66" | 2500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 72" | 2250 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 78" | 2000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 84" | 1750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 90" | 1500 lbs. |
Chiều rộng | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 427.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 202.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 139.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất móc đơn ở mức 42" | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Công suất móc đơn ở mức 48" | Công suất móc đơn ở mức 54" | Công suất móc đơn ở mức 60" | Công suất móc đơn ở mức 66" | Công suất móc đơn ở mức 72" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRT-4-30 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 3000 lbs. | 2750 lbs. | 2500 lbs. | 2250 lbs. | €5,951.88 | RFQ
| |
LM-HRT-4-36 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 3000 lbs. | 2750 lbs. | 2500 lbs. | 2250 lbs. | €6,132.34 | RFQ
| |
LM-HRT-6-24 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2300 lbs. | €6,286.94 | RFQ
| |
LM-HRT-6-30 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2300 lbs. | €6,477.47 | RFQ
| |
LM-HRT-6-36 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 3500 lbs. | 3000 lbs. | 2600 lbs. | 2300 lbs. | €6,662.06 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.