VESTIL LM-HRNT-4-30 Cần tăng cao, Xanh / Vàng Không thu gọn, 4000 Lb. Công suất, kích thước 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tiếp cận vượt qua sự bùng nổ xe nâng |
Phong cách bùng nổ | Không có kính thiên văn |
Loại bùng nổ | Bùng nổ cao tầng |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ dày nĩa tương thích | 2.5 " |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều dài mở rộng | 50.375 " |
Trung tâm Fork Pocket | 30 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 2 " |
Kích cỡ Pocket | 7-1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.5 " |
Chiều cao | 78.56 " |
Chiều dài | 50.375 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 48 " |
Tối đa Chiều dài | 50.38 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Điểm móc | 30 " |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-hrnt-4-30.pdf |
Chiều dài hạn chế | 36 " |
Chuỗi an toàn | Có |
Công suất móc đơn ở mức 30" | 4000 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 36" | 3750 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 42" | 3500 lbs. |
Công suất móc đơn ở mức 48" | 3250 lbs. |
Chiều rộng | 38 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 406.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 199.55 |
Chiều dài tàu (cm) | 127.95 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất móc đơn ở mức 42" | Sức chứa | Độ dày nĩa tương thích | Công suất móc đơn ở mức 48" | Chiều rộng | Trung tâm Fork Pocket | Chiều cao túi nĩa | Chiều rộng túi nĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-HRNT-4-24 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 32 " | 24 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | €3,767.08 | RFQ
| |
LM-HRNT-4-36 | 3500 lbs. | 4000 lbs. | 2.5 " | 3250 lbs. | 44 " | 36 " | 2 1 / 2 " | 7.5 " | €3,999.01 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-24 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 32 " | 24 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | €4,673.32 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-30 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 38 " | 30 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | €4,817.86 | RFQ
| |
LM-HRNT-6-36 | 4500 lbs. | 6000 lbs. | 2.25 " | 4000 lbs. | 44 " | 36 " | 2 1 / 4 " | 7.25 " | €4,959.65 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.