VESTIL Cần nâng dạng ống lồng thủy lực LM-1T-8-24-HBE-TP, 800 Lb. Công suất, Xanh / Vàng 8000 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tăng bùng nổ |
Phong cách bùng nổ | Kính thiên văn |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Chiều dài chuỗi | 36 " |
Độ dày nĩa tương thích | 2.25 " |
Độ sâu | 83.75 " |
Chiều dài mở rộng | 144 3 / 4 " |
Màu mở rộng | Màu vàng |
Trung tâm Fork Pocket | 24 " |
Chiều cao túi nĩa | 2 1 / 4 " |
Chiều rộng túi nĩa | 7.25 " |
Xếp hạng yêu cầu của xe nâng | 8000 lbs. |
bảng màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 24.5 " |
Mất tải | 715 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Điểm móc | 142 " |
Tối đa Chiều dài | 144.75 " |
Tối thiểu. Điểm móc | 36 " |
Tối thiểu. Chiều dài | 83.75 " |
Tải di chuyển | 2000 lbs. |
Số lượng móc | 2 |
Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | 10 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lm-1t-8-24-hbe-tp.pdf |
Chuỗi an toàn | Có |
Chiều rộng | 32 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ dày nĩa tương thích | Mất tải | Số vị trí điều chỉnh theo chiều dọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-8-24-HBE-DC | 2.24 " | 815 lbs. | 4 | €9,076.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.