VESTIL Máy phân phối thùng có chiều cao thay đổi LLW-PAILD-100-PSS, 125 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | lót thùng |
Thùng / Thùng Dia. | 11 " |
Sức chứa | 125 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao giá đỡ được hạ xuống | 6" |
Chiều cao nôi nâng lên | 62 3 / 4 " |
Độ sâu | 36.9375 " |
Chất liệu trống | Thép, nhựa |
Drum Kích | 5 gal. |
Góc đổ | 24 độ. |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Dia Caster phía trước. | 2" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh trước | 0.88 " |
Dia con lăn phía trước. | 2" |
Vật liệu con lăn phía trước | Thép |
Lớp | Lớp 304 |
Chiều cao | 71.87 " |
Khóa Dia. | 4" |
Chiều cao hạ thấp | 6" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa. Chiều cao đổ rác | 52 " |
Tối thiểu. Chiều cao đổ rác | 1" |
Số lượng cài đặt góc | 24 |
Số lượng con lăn phía trước | 2 |
Số lượng bánh sau | 2 |
di động | Có |
Đổ chiều cao hạ xuống | 1" |
Đổ chiều cao nâng lên | 52 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-llw-paild-100-pss.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh sau | 1.25 " |
UPC | 691215230896 |
Chiều rộng | 25.56 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng bánh sau | Sức chứa | Màu | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLW-PAILD-100 | 1.25 " | 125 lbs. | Màu xanh vàng | 26 " | 35.875 " | 71.25 " | Drum Lifter | Thép | €1,643.59 | ||
LLW-PAILD-200 | 2" | 200 lbs. | Màu xanh vàng | 20.12 " | 37.5 " | 71.75 " | Drum Lifter | Thép | €1,467.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.