VESTIL Đèn chiếu sáng natri một tay LLS-90, dài 90 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn bến tàu |
Các Ứng Dụng | Đang tải bến cảng |
Chiều dài cánh tay | 90 " |
Loại cánh tay | Gấp ba lần |
Bao gồm pin | Không |
Loại bóng đèn | Natri áp suất cao |
cái kẹp | Không |
Màu | Màu vàng |
Kiểu kết nối | Cắm vào |
Chiều dài dây | 6 ft. |
Chiều dài mở rộng | 90 " |
Chiều cao | 11 " |
Bao gồm | (1) Đèn gắn ba cánh tay |
Chiều dài | 90 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Công suất mỗi bóng đèn | 50W |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng bóng đèn | 1 |
Độ sâu tổng thể | 90 " |
Chiều cao tổng thể | 11 " |
Chiều dài tổng thể | 90 " |
Chiều rộng tổng thể | 8 1 / 2 " |
Giai đoạn | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lls-90.pdf |
Vật liệu khiên | nhựa |
Hạng mục phụ | Chiếu sáng nội thất thương mại |
Kiểu | treo |
điện áp | 115V |
Volts / Pha | 115/1 |
Không thấm nước | Không |
Chiều rộng | 8.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 27.94 |
Chiều dài tàu (cm) | 228.6 |
Chiều rộng tàu (cm) | 21.59 |
Mã HS | 8530800000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cánh tay | Loại cánh tay | Chiều dài mở rộng | Bao gồm | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLS-24 | 24 " | Độc thân | 24 " | (1) Đèn gắn tay đơn | 14 3 / 4 " | 25 7 / 8 " | €571.18 | ||
LLS-40 | 40 " | Cánh tay đôi | 47 1 / 4 " | (1) Đèn gắn tay đôi | 12 1 / 4 " | 27 1 / 4 " | €588.42 | ||
LLS-60 | 60 " | Cánh tay đôi | 68 1 / 4 " | (1) Đèn gắn tay đôi | 12 1 / 4 " | 37 3 / 4 " | €659.99 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.