VESTIL LL-SAI-24 Cánh tay đơn sợi đốt, Ánh sáng tải, Chiều dài 24 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tác vụ khớp nối |
Chiều dài cánh tay | 24 " |
Loại cánh tay | Độc thân |
Loại bóng đèn | Sợi đốt |
Màu | Màu vàng |
Chiều dài dây | 72 " |
Độ sâu | 24.5 " |
Chiều dài cánh tay mở rộng | 30.75 " |
Chiều cao | 14 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Watts | 100W |
Giai đoạn | 1 |
điện áp | 115V |
Chiều rộng | 8" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Độ sâu | Chiều dài cánh tay mở rộng | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-40-QUẠT | 6 ft. | 27.75 " | 48 " | 32 " | 21.5 " | €639.95 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.