VESTIL Thang máy di động tại nơi làm việc LIFTER-2, 500 Lb. Công suất, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nâng tay cầm tay |
Phạm vi tiếp cận bùng nổ | 25 1 / 16 " |
Phạm vi dịch vụ bùng nổ | 0 đến 80 " |
Sức chứa | 500 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Loại bánh xe | Xoay |
Vật liệu bánh xe | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh vàng |
Độ sâu | 48.5 " |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 90.56 " |
Chiều dài | 48.5 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Chiều cao bùng nổ khi mở rộng hoàn toàn | 80 " |
tối đa. chiều dài bùng nổ | 25.06 " |
Tối đa Chiều cao | 70 " |
tối đa. Chiều cao nền tảng | 70 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 55.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều dài bùng nổ | 0" |
Tối thiểu Chiều cao | 14.75 " |
Tối thiểu. Chiều cao nền tảng | 14.75 " |
Số bánh | 4 |
Độ sâu tổng thể | 48.5 " |
Chiều cao tổng thể | 90.56 " |
Chiều rộng tổng thể | 36.5 " |
Phạm vi chiều cao nền tảng | 14 3/4 "đến 70" |
Chiều dài nền tảng | 20 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 20 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lifter-2.pdf |
Chiều rộng | 36.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 174.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 230.03 |
Chiều dài tàu (cm) | 123.19 |
Chiều rộng tàu (cm) | 92.08 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.