Vestil Lbld-p-2 | Dụng cụ phân phối nhãn, nhựa, cỡ 2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy phân phối nhãn VESTIL LBLD-P-2, Nhựa, Kích thước 2 inch | AG7VJN

VESTIL Bộ phân phối nhãn LBLD-P-2, Nhựa, Kích thước 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7VJN phần: LBLD-P-2
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
€53.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rút băng nhiều cuộn
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao4 1 / 4 "
Chiều rộng nhãn2"
Chiều dài9"
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngMỖI
Số chân cốc hút cao su4
Kích cỡ gói1
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-lbld-p-2.pdf
UPC691215114066
Chiều rộng3 3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)9.53
Mã HS8472909002
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều dàiVật chấtChiều rộngGiá cả
Máy phân phối nhãn VESTIL LBLD-P-4, Nhựa, Kích thước 4 inch | AG7VJP LBLD-P-44 1 / 4 "9"nhựa5 5 / 8 "€57.65
Máy phân phối nhãn VESTIL LBLD-S-125, Thép, Kích thước 12.5 inch | AG7VJQ LBLD-S-1256"10 5 / 8 "Thép13 1 / 4 "€107.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ phân phối nhãn LBLD-P-2, Nhựa, Kích thước 2 inch
€53.34 /đơn vị