Vestil Lad-tt-a | Khay dụng cụ thang, rộng 19.625 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Khay dụng cụ thang LAD-TT-A, rộng 19.625 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7VJE Mẫu: LAD-TT-A

Cách nhận hàng có thể 13, Thứ Hai
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
€101.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhay dụng cụ
Sức chứa1.5 gal.
MàuMàu xanh da trời
Chiều cao3.13 "
Chiều cao bên trong1.75 "
Chiều dài bên trong10 "
Chiều rộng bên trong16.81 "
Chiều dài10.31 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-lad-tt-a.pdf
Chiều cao sử dụng được1 3 / 4 "
Chiều dài có thể sử dụng10 "
Chiều rộng có thể sử dụng16 13 / 16 "
Chiều rộng19.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.5
Chiều cao tàu (cm)7.94
Chiều dài tàu (cm)26.19
Chiều rộng tàu (cm)49.85
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaMàuChiều rộng bên trongChiều rộngGiá cả
Khay dụng cụ thang VESTIL LAD-TT-B, rộng 26.375 inch | AG7VJF LAD-TT-B1.5 gal.Màu xanh da trời23.56 "26.38 "€110.14
Khay dụng cụ thang VESTIL LAD-TT-C, rộng 33.0625 inch | AG7VJG LAD-TT-C2.2 gal.Màu xanh da trời30.25 "33.06 "€120.25
Khay dụng cụ thang VESTIL LAD-TT-D, FDA White, Chiều rộng 26.375 inch | AG7VJH LAD-TT-D1.5 gal.trắng23.56 "26.38 "€138.75
Khay dụng cụ thang VESTIL LAD-TT-E, ESD Black, Chiều rộng 26.375 inch | AG7VJJ LAD-TT-E1.5 gal.Đen23.56 "26.38 "€140.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Khay dụng cụ thang LAD-TT-A, rộng 19.625 inch
€101.58 /đơn vị