VESTIL LAD-TRS-60-5-P Xe nâng dạng cuộn Tip-n-roll, đục lỗ, 5 bước, góc 58 độ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang nghiêng và cuộn |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 62 " |
Chiều rộng cơ sở | 29.5 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 350 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Loại bánh xe | Rigid |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Chiều cao giải phóng mặt bằng | 5 1 / 2 " |
Chiều cao lan can | 80 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 80 " |
Chiều dài | 62 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 2 |
Số bước | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-trs-60-5-p.pdf |
Dia Caster phía sau. | 4" |
Chiều rộng bánh sau | 1 1 / 4 " |
Mùa xuân được tải | Không |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Loại bước | Đục lỗ |
Bước rộng | 24 " |
Độ sâu bước trên cùng | 21 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 50 " |
Chiều cao khay công cụ có thể sử dụng | 3 1 / 8 " |
Chiều dài khay công cụ có thể sử dụng | 10 " |
Chiều rộng khay công cụ có thể sử dụng | 23 9 / 16 " |
Loại bánh xe | Poly-on-Poly cứng |
Bánh xe | (2) 4 x 2 inch. |
Chiều rộng | 29.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 61.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 74.93 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều cao lan can | Chiều cao | Số bước | Góc Bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-TRS-50-2-P | 44.81 " | 50 " | 50 " | 2 | 50 độ. | €1,258.36 | ||
LAD-TRS-50-3-P | 52.56 " | 60 " | 60 " | 3 | 50 độ. | €1,278.48 | ||
LAD-TRS-50-4-P | 60.94 " | 70 " | 70 " | 4 | 50 độ. | €1,410.23 | ||
LAD-TRS-50-5-P | 69.38 " | 80 " | 80 " | 5 | 50 độ. | €1,670.72 | RFQ
| |
LAD-TRS-50-6-P | 77.13 " | 90 " | 90 " | 6 | 50 độ. | €1,755.24 | RFQ
| |
LAD-TRS-60-2-P | 44.19 " | 50 " | 50 " | 2 | 58 độ. | €1,261.36 | ||
LAD-TRS-60-3-P | 50.44 " | 60 " | 60 " | 3 | 58 độ. | €1,308.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.