VESTIL Thang gấp LAD-RAF-9-24-P-EZ, đục lỗ 50 độ, 9 bậc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gấp thang |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 89.63 " |
Chiều rộng cơ sở | 34.25 " |
Sức chứa | 350 lbs. |
Caster Dia. | 10 " |
Vật liệu bánh | Cao su cứng |
Chiều rộng bánh xe | 2 1 / 2 " |
Độ sâu thu gọn | 144 " |
Chiều cao khi thu gọn | 30 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 36 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Chiều cao gấp xuống | 30 " |
Chiều dài gấp xuống | 144 " |
Chiều rộng gấp xuống | 36 " |
Chiều cao gấp lại | 30 Trong. |
Chiều dài gấp | 123 Trong. |
Chiều rộng gấp lại | 36 " |
Dia Caster phía trước. | 10 " |
Chiều cao lan can | 30 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 120 " |
Chiều dài | 89.625 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 2 |
Số bước | 9 |
Chiều dài nền tảng | 14 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-raf-9-24-p-ez.pdf |
Dia Caster phía sau. | 10 " |
Chiều rộng bánh sau | 2.5 " |
Mùa xuân được tải | Không |
Góc Bước | 50 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
khoảng cách bước | 10 " |
Loại bước | Đục lỗ |
Bước rộng | 23 9 / 16 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 90 " |
Loại bánh xe | Cao su cứng |
Bánh xe | (2) 10 x 2-1 / 2 In. |
Chiều rộng | 34.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 122.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 304.8 |
Chiều dài tàu (cm) | 227.65 |
Chiều rộng tàu (cm) | 87 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số bước | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Góc Bước | Bước rộng | Độ sâu thu gọn | Chiều dài gấp xuống | Chiều rộng gấp xuống | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-RAF-10-24-P | 10 | 78.88 " | 34.25 " | 58 độ. | 23 9 / 16 " | 147 " | 147 " | 36 " | €1,617.82 | RFQ
| |
LAD-RAF-10-24-P-EZ | 10 | 95.81 " | 34.25 " | 50 độ. | 23 9 / 16 " | 157 " | 157 " | 36 " | €1,623.55 | RFQ
| |
LAD-RAF-11-24-P | 11 | 85.13 " | 34.25 " | 58 độ. | 23 9 / 16 " | 159 " | 159 " | 36 " | €1,706.63 | RFQ
| |
LAD-RAF-11-24-P-EZ | 11 | 102.75 " | 34.25 " | 50 độ. | 23 9 / 16 " | 170 " | 170 " | 36 " | €1,719.42 | RFQ
| |
LAD-RAF-12-24-P | 12 | 91 " | 34.25 " | 58 độ. | 23 9 / 16 " | 176 " | 176 " | 36 " | €1,816.94 | RFQ
| |
LAD-RAF-12-24-P-EZ | 12 | 113.31 " | 34.25 " | 50 độ. | 23 9 / 16 " | 188 " | 188 " | 36 " | €1,838.32 | RFQ
| |
LAD-RAF-4-P | 4 | 41.5 " | 28 " | 58 độ. | 16 13 / 16 " | 75 " | 75 " | 30 " | €973.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.