VESTIL Thang Dốc Tiêu Chuẩn LAD-PW-18-5-G, Thanh Chống, Kích Thước 16.8125 Inch, 5 Bậc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 47.31 " |
Chiều rộng cơ sở | 20.88 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 350 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Dia Caster phía trước. | 2" |
Loại bánh trước | Xoay lò xo |
Chiều rộng bánh trước | 1" |
Chiều cao lan can | 80 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 80 " |
Chiều dài | 47.312 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 4 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng bánh sau | 2 |
Số bước | 5 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-pw-18-5-g.pdf |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên Poly |
Loại bánh sau | Khóa xoay |
Chiều rộng bánh sau | 1 1 / 4 " |
Mùa xuân được tải | Có |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Loại bước | Thanh chống tay cầm |
Bước rộng | 16 13 / 16 " |
Độ sâu bước trên cùng | 14 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 50 " |
Chiều rộng | 20.88 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 44.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 120.17 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.02 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại bánh sau | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Bước rộng | Chiều rộng bánh trước | Chiều cao lan can | Tay vịn bao gồm | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-PW-18-2-G | Khóa xoay | 34.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 50 " | Có | 50 " | €775.97 | ||
LAD-PW-18-2-G-NHR | Khóa xoay | 25.06 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Không | 20 " | €639.83 | ||
LAD-PW-18-3-G | Khóa xoay | 34.31 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 60 " | Có | 60 " | €801.78 | ||
LAD-PW-18-3-G-NHR | Khóa xoay | 31.56 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Không | 30 " | €671.33 | ||
LAD-PW-18-4-G | Khóa xoay | 40.44 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | 70 " | Có | 70 " | €996.49 | ||
LAD-PW-18-4-G-NHR | Khóa xoay | 38.63 " | 20.88 " | 16 13 / 16 " | 1" | - | Không | 40 " | €876.10 | ||
LAD-PW-18-6-G | Rigid | 50.13 " | 23.81 " | 16 13 / 16 " | 1 1 / 4 " | 90 " | Có | 90 " | €1,188.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.