VESTIL Thang Gấp Gác LAD-FM-96, Kích Thước 96 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gấp thang |
Chiều dài cơ sở | 65 " |
Chiều rộng cơ sở | 32.25 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 350 lbs. |
Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh | Poly trên Poly |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Độ sâu thu gọn | 15 " |
Chiều dài thu gọn | 15 " |
Màu | Màu xanh vàng |
Khoảng cách giữa các bước | 10 " |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Chiều rộng bánh trước | 1 1 / 4 " |
Chiều cao lan can | 31 5 / 8 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 127.63 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao gác lửng | 96 " |
Số của Caster | 2 |
Số bước | 10 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-fm-96.pdf |
Mùa xuân được tải | Không |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 7" |
Vật liệu bước | Thép |
khoảng cách bước | 9 5 / 8 " |
Bước rộng | 24.25 " |
Chiều cao bậc trên cùng | 96 " |
Chiều rộng bước có thể sử dụng | 24 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Độ sâu thu gọn | Chiều cao | Chiều cao gác lửng | Số bước | khoảng cách bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-FM-108 | 72.5 " | 15.1875 " | 139.63 " | 108 " | 11 | 9 13 / 16 " | €2,688.90 | RFQ
| |
LAD-FM-120 | 80 " | 15.5 " | 151.63 " | 120 " | 13 | 9 1 / 4 " | €3,074.00 | RFQ
| |
LAD-FM-60 | 42.25 " | 14.625 " | 91.63 " | 60 " | 7 | 8 5 / 8 " | €1,945.67 | RFQ
| |
LAD-FM-72 | 49.75 " | 14.625 " | 103.63 " | 72 " | 8 | 9" | €2,209.10 | RFQ
| |
LAD-FM-84 | 57.5 " | 14.8125 " | 115.63 " | 84 " | 9 | 9 3 / 8 " | €2,469.73 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.