VESTIL Thang tải lò xo thương mại LAD-4-B, 4 bậc, màu xanh, thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang lăn |
Lớp ANSI | A14.7 |
Chiều dài cơ sở | 31.81 " |
Chiều rộng cơ sở | 21.13 " |
pin Included | Không |
Sức chứa | 300 lbs. |
Caster Dia. | 1 1 / 2 " |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Chiều rộng bánh xe | 3 / 4 " |
Màu | Màu xanh da trời |
Khoảng cách giữa các bước | 8" |
Dia Caster phía trước. | 1.5 " |
Chiều rộng bánh trước | 0.75 " |
Chiều cao lan can | 34 3 / 4 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Chiều cao | 72.94 " |
Chiều dài | 31.812 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Số bước | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-lad-4-b.pdf |
Dia Caster phía sau. | 1.5 " |
Chiều rộng bánh sau | 0.75 " |
Mùa xuân được tải | Có |
Góc Bước | 58 độ. |
Chiều sâu bước | 8" |
Vật liệu bước | Thép, cao su |
Bước rộng | 16 " |
Độ sâu bước trên cùng | 11 " |
Chiều rộng bước trên cùng | 16 " |
Chiều rộng | 21.125 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 40.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 185.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 80.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 53.66 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Khoảng cách giữa các bước | Tay vịn bao gồm | Chiều cao | Số bước | Góc Bước | Chiều sâu bước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAD-1-B | 16.13 " | 9.5 " | Không | 9.5 " | 1 | 16 độ. | 11 " | €287.62 | ||
LAD-1-BP | 16.13 " | 9.5 " | Không | 9.5 " | 1 | 16 độ. | 11 " | €279.17 | ||
LAD-2-B | 20.25 " | 8" | Không | 18.5 " | 2 | 58 độ. | 8" | €395.16 | ||
LAD-2-BP | 20.25 " | 8" | Không | 18.5 " | 2 | 58 độ. | 8" | €389.40 | ||
LAD-3-B | 25.56 " | 8" | Có | 63.44 " | 3 | 58 độ. | 8" | €575.46 | ||
LAD-3-BP | 25.56 " | 8" | Có | 63.44 " | 3 | 58 độ. | 8" | €700.42 | ||
LAD-4-BP | 31.81 " | 8" | Có | 72.94 " | 4 | 58 độ. | 8" | €754.20 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.