VESTIL Cần cẩu đa trạm JIB-P-10-6-6, 1000 Lb. Dung lượng, kích thước 71.75 x 71.82 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Chiều dài cơ sở | 17 " |
Chiều rộng cơ sở | 17 " |
Kích thước chùm tia | 4 "x 6" |
Phạm vi tiếp cận bùng nổ | 67 3 / 4 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều dài mở rộng | 67.75 " |
Chiều cao | 84.69 " |
Chiều dài | 87.625 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Giải tỏa | 71.8125 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài tấm gắn | 17 " |
Chiều rộng tấm lắp | 17 " |
Khoảng cách tia I tổng thể | 72 " |
Nguồn điện | Palăng và xe đẩy được bán riêng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-jib-p-10-6-6.pdf |
Chiều dài rút lại | 67.75 " |
Rotation | 360 độ. |
Chiều cao bùng nổ có thể sử dụng | 71 13 / 16 " |
Chiều rộng | 17 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 255.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 215.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 222.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 43.18 |
Mã HS | 8426300000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bùng nổ có thể sử dụng | Phạm vi tiếp cận bùng nổ | Độ sâu | Chiều dài mở rộng | Chiều cao | Tối đa. Giải tỏa | Khoảng cách tia I tổng thể | Chiều dài rút lại | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIB-P-10-10-10 | 119 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 120 " | 115.75 " | €4,862.28 | RFQ
| |
JIB-P-10-10-6 | 71 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 120 " | 115.75 " | €4,175.11 | RFQ
| |
JIB-P-10-10-8 | 95 13 / 16 " | 115 3 / 4 " | 135.375 " | 115.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 120 " | 115.75 " | €4,381.17 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-10 | 119 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 72 " | 67.75 " | €4,593.22 | RFQ
| |
JIB-P-10-6-8 | 95 13 / 16 " | 67 3 / 4 " | 40.12 " | 67.75 " | 108.69 " | 95.9125 " | 72 " | 67.75 " | €3,894.34 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-10 | 119 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 132.69 " | 119.8125 " | 96 " | 91.75 " | €4,548.75 | RFQ
| |
JIB-P-10-8-6 | 71 13 / 16 " | 91 3 / 4 " | 111.375 " | 91.75 " | 84.69 " | 71.8125 " | 96 " | 91.75 " | €3,798.59 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.