VESTIL JIB-LC-10 Jib, Khoảng hở thấp, 1000 Lb. Công suất, giá treo tường
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cần cẩu |
Chiều cao chùm tia | 6" |
Chiều dài chùm tia | 80 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều rộng mặt bích | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 63 " |
Tôi chùm | 4 "x 6" |
tôi chiều dài dầm | 88 " |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Không |
Chiều dài | 96.125 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chế độ hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Độ sâu tổng thể | 96.125 " |
Chiều cao tổng thể | 63 " |
Chiều dài tổng thể | 96.13 " |
Chiều rộng tổng thể | 8" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-jib-lc-10.pdf |
Que Dia. | 3 / 4 " |
Rotation | 180 độ. |
Chiều dài thanh cà vạt | 80 " |
Dưới khung I-Beam tới đáy | 57 " |
UPC | 691215024808 |
Chiều rộng | 8" |
Trọng lượng tàu (kg) | 149.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 160.02 |
Chiều dài tàu (cm) | 244.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.32 |
Mã HS | 8426190000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.